在庫限りセール


Xリング(ニトリルゴム)

Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業
(1件のレビュー)

Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます

用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます 材質NBR 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62544058 X-361 NBR【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 151.76 5.33 162.42
オープン
1,198
アウトレット
1,318 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-08
用途:
マルゼンイングラムに

線径1.5mmのOリングを使用していましたが、
ガス漏れしやすいので何か良いOリングは無いか探してたら
Xリングを見つけました。
これは良いですね。
ちょっときつくて入れるのが大変でしたが何とかなりました。
念のため予備に1.7のOリングも見つけて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。