在庫限りセール


ストレートプラグ(ソリッドシェル)

ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ 内容量1個
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シェルサイズ
極数
定格電圧(V)
全長L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50610929 D/MS3106A22-2P【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 22 3 AC900/DC1250 54(±0.5)
オープン
1,990
アウトレット
2,189 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04