盤用換気扇(特殊電圧タイプ)
国際規格に対応した特殊電圧タイプ!
国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-30~60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム合金
入力端子2端子
材質(羽根)樹脂(PC+GF)
使用環境湿度(%)85以下
内容量1個
制御機器 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07