在庫限りセール


5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ

5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル
(1件のレビュー)

5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。

用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み) タイププラグ(ケーブル中継用) ピッチ(mm)5.0 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1700、1分間 適合電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)10(以下) 適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22 挿抜回数50 内容量1パック(10個)
注意
※ハウジングのみの販売で、圧着端子は別売りとなります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45804256 FWP11-03-23 - 【嵌合相手】FWP01-03-XX 【ハウジング】赤(レッド) 3 Φ2.7~Φ3.1
5,000
789
アウトレット
868 (税込)
当日出荷
45804283 FWP11-04-23 - 【嵌合相手】FWP01-04-XX 【ハウジング】赤(レッド) 4 Φ2.7~Φ3.1
5,186
1,898
アウトレット
2,088 (税込)
当日出荷
61531105 FWP11-03-12【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 【嵌合相手】FWP01-03-XX 【ハウジング】白(ナチュラル) 3 Φ1.5~Φ1.9
5,000
509
アウトレット
560 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45804186
2024-09-09
用途:
水の洗浄機の配線に使用
株式会社スターマイクロ 様

代理店に問い合わせをさせて頂きましたところ納期がかかり、御社様からは1週間前後に納品を頂けて大変に助かりました、
代理店は2~3か月の回答でしたので使用できないコネクターと思っていました、
御社様は今後共に短納期での対応をお願い致します
ご要望!
今後数量を増やそうを思っていますので、数量ランクにてに価格交渉が出来ます(お安くなります)ともっと購入しやすくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04