高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
(10件のレビュー)
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
内容量1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 87072693
2022-05-17
- 用途:
- ケーブルのコネクタ作製に
この部材高騰と入手困難な状況下で、個数制限ありとはいえ、探し回ってやっと5個購入できました。大変助かりました。個数制限解除して頂けないでしょうか。もしくは個数制限緩和して頂けないでしょうか。もう少し購入したいです。
- 対象商品:
- 87072675
2021-03-13
- 用途:
- オーディオテクニカのワイヤレス機器に使用
製造業
ワイヤレス送信機にこのコネクターが使用されていたので購入、これからは好きなマイクが使用出来るようになりました。