在庫限りセール


積層信号灯

積層信号灯 Qlight 積層信号灯 Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL 内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79579005 QTC60LF-BZ-5-110/220-BWGBA-LBJ18-P300【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 上から:B-青/W-白/G-緑/B-青/A-黄 AC110-220V LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅 5
20,980
アウトレット
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。