在庫限りセール


UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

形状印ろう付き丸フランジ形 適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径d1(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00485025 UKFC215L3【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 40 18 16 160 184 130.1 220 19(±0.2) 65
34,200
1,498
アウトレット
1,648 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03