在庫限りセール


深溝玉軸受 6800番台 ZZNR(止め輪付き)

深溝玉軸受 6800番台 ZZNR(止め輪付き) KMT

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) 質量(kg)0.017 質量(g)17 基本動定格荷重Cr(N)3470 基本静定格荷重Cor(N)2240 rs(min)0.3 ベアリング番台6800 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53134105 6804ZZNR
463
339
アウトレット
373 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。