BE型 回転ヘッダー
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。
材質樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1.75
内容量1個
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。