在庫限りセール


LED電球ダイクロハロゲン形

LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング

消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 電球の種類LED 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13858236 LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 5000K 昼白色 567 中角(20°)
8,200
 
アウトレット
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。