在庫限りセール


スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)20 内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55114914 N38SPK10【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 248 35 8 10
9,900
6,790
アウトレット
7,469 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。