在庫限りセール


Soundcore H30i

Soundcore H30i Anker(アンカー) Soundcore H30i Anker(アンカー) Soundcore H30i Anker(アンカー) Soundcore H30i Anker(アンカー) Soundcore H30i Anker(アンカー) Soundcore H30i Anker(アンカー) Soundcore H30i Anker(アンカー)

最大70時間の長時間再生:約183gの軽量でコンパクトな設計ながら最大70時間の音楽再生が可能で、長時間のご利用にも最適です (再生可能時間は音量や使用環境によって異なります)。
迫力のサウンド:40mm大口径ドライバーを搭載し迫力のサウンドを実現しました。優れた音質で音楽をお楽しみいただけます。
Bluetooth 5.3による安定した接続:Soundcore H30iはBluetooth 5.3に対応。音楽鑑賞や映像の視聴を安定した接続で快適にお楽しみいただけます。
快適な装着感と携帯性:人間工学に基づいた本体形状とクッション性の高いイヤーパッドを採用。長時間の装着でも快適にご使用いただくことができます。イヤーカップは90度折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。

セット内容Soundcore H30i、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド兼安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g)約183 寸法(cm)約16.7×7.5×18.6 充電時間(時間)約2 装着方法装着方法について:ご使用の際はヘッドホンの左右を確認し、正しく装着してください。 再生可能時間最大70時間 BluetoothBluetooth 5.3 プロファイルBluetooth:AVRCP / A2DP / HFP 充電端子USB Type-C 対応コーデックSBC / AAC 内容量1個
注意
※・SoundcoreアプリはDAP機器 (デジタルオーディオプレイヤー) に非対応です。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※・ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・本製品を安全かつ快適にご使用いただくために、同梱の安全マニュアルをよく読んだ上でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81374206 A3012Z11
オープン
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。