ねじ・ボルト・釘 の新着商品
商品レビュー
2026-02-27
- 用途:
- ボルトの径変更に使用
運輸・通信業
ベアリングの軸サイズとボルト径が異なったため、径の変更に使用します。金属製のため割れる心配がなく頑丈でよい感じです。
2025-11-25
- 用途:
- 部品取り付けのカラー
FRPコウダ 様
サイズ感は思った以上に貧弱でしたが使用には問題なし。
- 対象商品:
- 42266192
2024-07-07
- 用途:
- 旧車の修理
M10用の穴にM8ボルトを通すために購入。ホームセンターでは希望のサイズが見つからず、今回ピッタリのサイズがあってよかったです。
1人が参考にしています
2024-06-23
- 用途:
- 二輪整備
グロメットをボルト止めする時に芯が必要なのでスチール製で薄手のこちらを使用しています。径と長さが豊富に選べ、少量で購入できるので助かります。
- 対象商品:
- 42265553
2023-02-22
- 用途:
- 機械整備用として
その他業種
これまでは、ニ枚の鉄板の隙間調整にボルトを通し、それぞれの板につけたダブルナットで狭い隙間(18mm)を調整していたが、このスペーサーを間にはさんで簡単に出来るようになりました。様々なサイズがあるので、いちいちカットしなくて済むのも助かりますか
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29