在庫限りセール


プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ

プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

ねじの種類Rc
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
寸法A(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
パネル厚さt(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
パネル穴径T1(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47083906 APFC6-R1/4 1個 13.0 19.0 35.3 5.0 (最大)9.0 15 19.0×21.0 (推奨)15 メスパネルタッチコネクタ 6 空気 水 1 (T)Rc1/4
605
289
アウトレット
318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。