在庫限りセール


TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)

TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)

放射率の設定が可能です(0.2~1.0)

寸法(mm)190×75×38 質量(g)200 電源9Vブロック型電池×1本 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
測定範囲(℃)
方式
スポット比
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81954848 0560 8305【ワケあり】 1個 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) -30~+400 - ±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃) バックライト 10:1
27,000
21,980
アウトレット
24,178 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。