在庫限りセール


420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08163084 4205EU-PR125 125 60 1"×53 152 鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
オープン
1,298
アウトレット
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。