工具の通販モノタロウ 在庫限りセール 物流用品 大洋製器工業 大洋製器工業の 物流用品 大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 大洋製器工業の ターンバックル・シャックル JISシャックル M級 ドブ BC JISシャックル M級 ドブ BC 注文コード 60811783 14580110 76107477 注文コード 60811747 注文コード 60811756 注文コード 60811765 注文コード 60811774 注文コード 60811792 注文コード 60811808 注文コード 60811817 注文コード 60811826 スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ 内容量1個 注意 ※使用荷重以下でご使用下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JBC18G【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(未使用・未開封) 質量(kg) 選択解除 1.15 基本使用荷重(t) 選択解除 2.0 寸法t(mm) 選択解除 18 寸法B(mm) 選択解除 29 寸法d3(mm) 選択解除 21 寸法B1(mm) 選択解除 53 寸法L(mm) 選択解除 95 寸法D(mm) 選択解除 45 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14580110 JBC18G【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 1.15 2.0 18 29 21 53 95 45 オープン ¥3,998 ¥3,298 アウトレット ¥3,628 (税込) 当日出荷返品不可 76107477 JBC18G【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 1.15 2.0 18 29 21 53 95 45 オープン ¥3,998 ¥3,298 アウトレット ¥3,628 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる ターンバックル・シャックル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス シャックル #4 (呼び 4mm) ひめじや 税込¥439 ¥399 バスケットへ ステンレス シャックル #5 (呼び 5mm) ひめじや 税込¥494 ¥449 バスケットへ ステンレス 沈みシャックル #10 (呼び 10mm) ひめじや 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ステンレス 沈みシャックル #6 (呼び 6mm) ひめじや 税込¥659 ¥599 バスケットへ ステンレス 沈みシャックル #7 (呼び 7mm) ひめじや 税込¥769 ¥699 バスケットへ ステンレス 沈みシャックル #8 (呼び 8mm) ひめじや 税込¥879 ¥799 バスケットへ ステンレス 沈みシャックル #9 (呼び 9mm) ひめじや 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ステンレス 角頭シャックル #10 (呼び 10mm) ひめじや 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ステンレス 角頭シャックル #6 (呼び 6mm) ひめじや 税込¥582 ¥529 バスケットへ ステンレス 角頭シャックル #8 (呼び 8mm) ひめじや 税込¥714 ¥649 バスケットへ ネジシャックル メッキ スリーエッチ 税込¥219~ ¥199~ TAIYOシャックル 黒 SE 大洋製器工業 税込¥2,088~ ¥1,898~ ダブルスイベルシャックルDSS型 CODIPRO 税込¥106,678~ ¥96,980~ 雌ネジダブルスイベルシャックルFE.DSS型 CODIPRO 税込¥120,780~ ¥109,800~ 鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒 オーエッチ工業 税込¥1,099~ ¥999~ TAIYOシャックル ドブ SE 大洋製器工業 税込¥2,088~ ¥1,898~ ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4) ひめじや 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5) ひめじや 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ステンレスタンバックル(M) M10×25 日栄インテック 税込¥703 ¥639 バスケットへ ステンレスタンバックル(M) M10×32 日栄インテック 税込¥747 ¥679 バスケットへ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品