※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
JISシャックル M級 ドブ BC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
45
注文コード
76107477
品番
JBC18G【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.15
基本使用荷重(t)
2.0
寸法t(mm)
18
寸法B(mm)
29
寸法d3(mm)
21
寸法B1(mm)
53
寸法L(mm)
95
寸法D(mm)
45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
トラスコ品番
819-9971
タイプ
ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
寸法d(mm)
21
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
20
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。