在庫限りセール


ポカよけシャッター(トルクUP品)

ポカよけシャッター(トルクUP品) oneA ポカよけシャッター(トルクUP品) oneA

従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。
(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)
ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。
設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。
●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)
●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)
●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能
●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群
●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用
●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)
●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能
●アンサーバックモード機能搭載※
※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。
■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。
※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。

電源電圧(V)DC24 消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大 トルク(N・cm)16.5 内容量1個
注意
※各種設定に設定専用リモコン「APG-RM1」(別売)が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
起動電流(A)
入力電流(mA)
最大電流(mA) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05823408 APG-7TL【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 0.6 5 (推奨シャッター)75以下、(本体)270 -
オープン
29,980
アウトレット
32,978 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22