在庫限りセール


スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製

スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。

用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)7 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68757486 SPS-1400【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 147 1400 1392
4,350
1,198
アウトレット
1,318 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。