アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式
(3件のレビュー)14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
内容量1台
注意
※アース(D種接地)工事を確認してください。※定格電圧でお使いください。一時変動がある場合には±10%以内の環境でお使いください。
※電源プラグ内蔵の漏電遮断機能の動作を必ず確認してください。
※屋外に設置しないでください。
※アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり、他の電気機器のアースと共用しないでください。
※本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
※濡れた手で電源の操作を行わないでください。
※絶対に改造はしないでください。
※湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。
※温水器本体および配管に乗ったり体重をかけたり物を載せたりしないでください。
※水道水(上水)以外は使用しないでください。
※シャワー出湯管の先端は絶対にふさがないでください。また、シャワー出湯管に泡沫器具やホース、浄水器など取り付けないでください。
※満水質量に耐えられる十分な強度を持つ壁面に必ず垂直に設置してください。
※給水接続管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。
※配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。
※満水にしてから通電してください。
※飲用する場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。
※規定の使用水圧(静止時)にてご使用ください。
※本体設置場所周辺の温度が氷点下になる、もしくは予想される場所では各配管に対し、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。
※長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
※電源プラグを抜くときはコードを持たずプラグ本体を持って抜いてください。