在庫限りセール


ダウンライト□ 非調光

ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 内容量1台
注意
※調光器不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82084111 OD361342WDR【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) □150 温白色 5 3500 白熱灯器具60Wクラス 87.4 9(100V) 118
12,300
4,998
アウトレット
5,498 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。