ODELIC(オーデリック)
ダウンライト□ 非調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
温白色
色(本体)
ブラック
注文コード
82084111
品番
OD361342WDR【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,198
¥
4,498
バスケットに入れる
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
埋込穴(Φmm)
□150
光源色
温白色
消費電力(W)
5
色温度(K)
3500
明るさ
白熱灯器具60Wクラス
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.4
皮相電力(VA)
9(100V)
配光角度(°)
118
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
調光器不可
質量(kg)
0.4
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
高演色LED
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
437
演色指数(Ra)
94
枠
樹脂
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器不可