掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

モール曲がり

モール曲がり フソー化成 モール曲がり フソー化成 モール曲がり フソー化成 モール曲がり フソー化成 モール曲がり フソー化成 モール曲がり フソー化成 モール曲がり フソー化成 モール曲がり フソー化成
(4件のレビュー)

形状曲がり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46809147 FML-3C 13.7 27.8 60 60 3号
オープン
76
84 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46809034
2026-04-16
用途:
コードの収納
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコン工事を施工した時に使用しました。室内のコードを延長しきれいに収まりました。

対象商品:
46809077
2024-02-20
用途:
インターホンの配線
不動産業

モールを上手く加工しさえすれば必要不可欠なものではないが、使えば手軽に見栄え良く施工できて便利だ。

対象商品:
46809034
2022-05-14
用途:
エアコン配線コードのカバー
教育・研究機関

新しく窓用エアコンを設置しましたが、電源は業者が旧天井埋め込みエアコンから約12m延長して取りました。設置終了後コードが天井から垂れている状況だったので、モールを12枚張り、段差のある部分で本品を使用しましたが、きっちりきれいに張れました。

対象商品:
46809034
2016-06-09
用途:
LAN配線に使用

LAN配線に使用しています。他のフソー化成のモール部材と組み合わせて使用しています。複数個購入すると1個ずつビニール袋に入っているので面倒です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04