掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

広口容器

広口容器 成和化学工業 広口容器 成和化学工業 広口容器 成和化学工業 広口容器 成和化学工業 広口容器 成和化学工業 広口容器 成和化学工業 広口容器 成和化学工業 広口容器 成和化学工業
(7件のレビュー)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。

用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 口形状広口 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量
口内径×胴径×高さ(mm)
最小目盛
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31277409 PE10L広口(N) 10L 97×217×391 1000mL
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31277366
2023-09-13
用途:
製品の製造
卸売・小売業

商品製造のテストで購入しましたが、とても良かったです。

対象商品:
31277393
2023-09-05
用途:
溶剤用

中身を空けるときに口から垂れる。
あとは問題なし、キャップの締りもいい

対象商品:
31277339
2023-03-31
用途:
塗料の小分け
サービス業

理想的な容器で、次回から大量に注文しようと思います。

対象商品:
31277339
2021-09-10
用途:
機器の校正時
卸売・小売業

安価なのに、内蓋も付いていて持ち運び時に液体を入れていても漏れてこないで、リピートする予定です。。

対象商品:
31277357
2021-04-14
用途:
金魚の餌入れ
その他業種

なか蓋もあり、口も広いので、使いがつてが、いいと思います

対象商品:
31277348
2021-02-10
用途:
オイルフィルター交換

KTCのオイルキャッチャーの容器として採用されています。
各社の容器を購入して合わせてたらこのメーカーの物がピッタリでした。

5人が参考にしています
対象商品:
31277357
2020-12-23
用途:
サンプル採取用

安価で中栓、目盛りが付いていて、厚みも問題なし。
お勧め品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07