掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機
(12件のレビュー)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。

お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
遮断器の極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21445052 TCS-05FH2 1パック(2個) 小形 2 小形端子カバー(TC-S)、ワンタッチ式 50 5 55.5
870
599
659 (税込)
当日出荷
21444928 TCS-05SRU3 1パック(2個) 小形 3 小形端子カバー(TC-S)、ワンタッチ式 75 5 66/72
1,500
919
1,011 (税込)
当日出荷
63975459 TCS-03CV2 1パック(2個) 小形 2 小形端子カバー(TC-S)、ワンタッチ式 36 10 46
690
469
516 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-10
用途:
電気の点検業務
その他業種

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー を購入しました。
作業時の安全性を高めるため、使用者保護を目的に取り付けました。

サイズも合いやすく、取り付けはスムーズ。
端子部分をしっかりカバーできるので、接触防止の安心感があります。

価格も手頃で、こういった安全部品は大切だと改めて感じました。
見た目もすっきりまとまり、安心して使用できています。

2025-04-03
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

純正品ということもありぴったり装着できて全く問題ありません。

対象商品:
06880772
2024-07-26
用途:
制御盤用電源NV用
渡辺技研 様

本体はなかなか入荷しない中、とても早く入荷でき助かりました。

対象商品:
06880763
2023-04-03
用途:
機械のメンテナンス
HANAマシナリー株式会社  様 (その他業種)

漏電テストの時に、カバーがあり、助かりました。
漏電テストは、感電テストと同じく直径約10mmの棒を使います。
棒が、触れなければ、OKです。

対象商品:
11070631
2022-03-26
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

現在、所持しているノーフューズブレーカーにカバーがなかったので購入させて頂きました。別売りで購入できるのでとても助かっています。もう少し価格が安ければなおよいのですが・・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
37615916
2022-04-07
用途:
盤制作
製造業

素早い対応ありがとうございました。
梱包もしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
06880754
2021-04-28
用途:
20Aの漏電ブレーカーの端子カバー
サービス業

常に操作する所にブレーカーがあるので端子に接触して感電しないようにカバーをつけた
ブレーカーとセットになっているとなを良い

対象商品:
06880754
2019-09-05
用途:
ブレーカー端子の安全カバー

取り付け取り外しが簡単で、安全性も良く、尚且つ、安全ストッパーが付属で付いてくるので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07