エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
(19件のレビュー)小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
適合
ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)
コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
使用温度範囲(℃)
コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
(通電時の温度上昇値を含む)
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75087
定格電流(A)
Certified LR 20812
R75087
2 AC・DC
(AWG#24使用時)
接触抵抗(mΩ)
(AWG#24使用時)
初期:10以下
環境試験後:20以下
仕様RoHS対応品
色ナチュラル(白)
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)32~24
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
環境試験後:20以下
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
商品レビュー
2026-08-02
- 用途:
- マイクロビットを使用した電子工作に使用
製造業
JSTのコネクタは信頼性が高くて安心して使えます。
2025-04-07
- 用途:
- 自作基板の部品として
レアなPin数のコネクタが手軽に補充できるため、とても助かっています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34952802
2023-10-24
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
PHシリーズはスリムなコネクターなのが大きな特徴だと思います。
ただ、圧着した端子をコネクターに挿入する時に入り難いのが難点で、細かい場所のみで使うようにしています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34952757
2019-09-05
- 用途:
- 基板への配線に
今やコネクターのピッチもどんどん狭くなり、PHシリーズも
必要になる事が増えました。
現場で機器を見て在庫が無くてびっくり!という時でも、すぐに
届けて貰えて助かります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04