エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
(19件のレビュー)
定格電流(A)9(最大)
種別ターミナル
形状メス形状
サイズ芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
適合ハウジング5557、51010
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
商品レビュー
2026-05-16
- 用途:
- 電子工作
試験用として使用する分には何も問題ないです。
今後もリピート予定です。
2025-03-13
- 用途:
- ATXケーブルの自作
サービス業
AWG16に対応するターミナルはなかなか手に入りにくいので、モノタロウで扱って頂けて助かります。今回このタイプで初めて製作しましたがエンジニアの工具PA-21で問題なく作業できました。
- 対象商品:
- 08561682
2023-01-19
- 用途:
- 電流が15A流れる所の機器
電気・ガス・熱供給・水道業
なかなか1端子15A流す事の出来る端子は無く、今回はコネクターは8極の物を使い
プラス、マイナスとして使うため、半分の4x15A=60Aとして使えて高電流に対応出来ました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75939272
2022-07-12
- 用途:
- PC用電源ケーブル作成
その他業種
UL1007AWG18電源ケーブルに直接コネクタピンを圧着してスリーブをかぶせていたが、このピンだったらギリギリスリーブの上からでも圧着できた
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08561682
2021-02-03
- 用途:
- パソコン電源のスリーブ化
その他業種
パソコン電源のスリーブ化用途で購入
配線とスリーブをまとめてかしめても折れたりせず使いやすい
連鎖状の物も使ったが、バラスのが面倒で初めからバラバラなので、作業する時便利
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04