エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
(15件のレビュー)特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
幅広い電線適合範囲
2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。
業界標準e-CON準拠コネクタ
ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
適合コネクタ
ミニ・クランプボードマウントソケット
ミニ・クランプワイヤーマウントソケット
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
内容量1個
ミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
商品レビュー
2026-01-28
- 用途:
- 電子機器装置の配線
京都電子機器 様
配線処理が簡単で作業効率良い。
価格がもっと安ければなおさら良いのに?
- 対象商品:
- 08580801
2023-04-03
- 用途:
- 機械のメンテナンス
HANAマシナリー株式会社 様
(その他業種)
以前にも、使用しています。
どれも使用が、いいと思います。
個別に購入できて、使いやすいと思います。
- 対象商品:
- 08580792
2020-02-11
- 用途:
- 配線作業
大富電機 様
カシメが半分されているような物が混在していました。改善を願います。
カシメの解除に四苦八苦しました。当該シリーズ品すべてに言えることです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご迷惑お掛けし申し訳ありませんでした。品質の改善に努めさせて頂きます。
- 対象商品:
- 08580792
2018-11-15
- 用途:
- ドライブレコーダーの車載モニターの接続に!!
建設業・工事業
DIYで車にドライブレコーダーを設置したのですが、モニターの接続に使い勝手の良いプラグ&ソケットを探していました。取付も簡単でとても良い商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04