掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

パワーリレー G2R

パワーリレー G2R Aratas(旧:omron) パワーリレー G2R Aratas(旧:omron) パワーリレー G2R Aratas(旧:omron) パワーリレー G2R Aratas(旧:omron) パワーリレー G2R Aratas(旧:omron) パワーリレー G2R Aratas(旧:omron) パワーリレー G2R Aratas(旧:omron) パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)
(80件のレビュー)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
極数(P)
接点構成
動作時間(ms)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39064724 G2R-1 DC12 1個 パワーリレー DC12 1極 - 1c プリント基板用端子 15以下 定格電圧の70%以下
オープン
789
868 (税込)
当日出荷
39064715 G2R-1 DC100 1個 パワーリレー DC100 1極 - 1c プリント基板用端子 15以下 定格電圧の70%以下
オープン
939
1,033 (税込)
当日出荷
39065092 G2R-2 DC12 1個 パワーリレー DC12 2極 - 2c プリント基板用端子 15以下 定格電圧の70%以下
オープン
849
934 (税込)
当日出荷
39065101 G2R-2 DC24 1個 パワーリレー DC24 2極 - 2c プリント基板用端子 15以下 定格電圧の70%以下
オープン
849
934 (税込)
当日出荷
39064751 G2R-14 AC100/(110) 1個 パワーリレー AC100/110 1極 - 1c プリント基板用端子 15以下 定格電圧の80%以下
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
39064916 G2R-1A-T AC100/(110) 1個 パワーリレー AC100/110 1極 - 1a タブ端子 15以下 定格電圧の80%以下
オープン
789
868 (税込)
当日出荷
39065031 G2R-1-T DC24 1個 パワーリレー DC24 1極 - 1c タブ端子 15以下 定格電圧の70%以下
オープン
639
703 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41199823
2026-08-02
用途:
BOSE4702Ⅲのアンプ修理に適合
その他業種

BOSE4702Ⅲのパワーアンプリレー交換に足もしっかり同じでポン付け出来ました、今はほとんどデジタルアンプの時代にトランジスタアンプの部品は廃盤になっているので互角品を探して少しづつ直しながら使っています、BOSEの純正リレーは完全密閉タイプなので、こちらの商品は次回リレーが接触不良になっても蓋が開けれるのでハンダで外さなくとも接点を磨くことが出来るので満足です

1人が参考にしています
2025-12-15
用途:
富士通テン(現デンソーテン)サブウーハーTD316SWのリレー回路交換
その他業種

高見沢電機製VB24MBUのリレー回路6ピン2個の交換に使いました。基盤から外し、そのまま無事に修理できました。すでにスピーカーメーカーの修理サービス終了してましたが何とかなりました

2人が参考にしています
2025-03-21
用途:
プリメインアンプSP回路保護リレー交換
農・林・水産業

オンキョープリメインアンプA812XGのSP保護回路リレーとしてそのまま素交換出来ました。

5人が参考にしています
対象商品:
39065092
2024-06-15
用途:
電器製品の修理
ラジオハウス 様 (その他業種)

印刷関係の古い機器に使われており、接点が寿命で交換のために購入しました
良い製品です

対象商品:
39065223
2025-01-31
用途:
メンテナンス

プラスチックシールは通常品より長持ちするので定番で使用しています

2023-11-21
用途:
制御基板の修理

ホットマン屋外機の制御基板リレーの交換をしました。
同等品の購入は2回目、20年以上前の製品なのに廃番にならないのは有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
39065196
2023-05-29
用途:
ケンウッドKAF-5002のスピーカー出力リレーの交換。
医療・福祉・介護関連業

品切れの業者がほとんどの状態で大変助かりました。代替品はこれしかないので、入手が無理なら本来の性能を維持できない接点清掃しかないと諦めかけていたところでした。

6人が参考にしています
対象商品:
39065196
2023-02-28
用途:
アンプの修理
その他業種

アンプの修理でスピーカ出力のオン、オフ用に使用しました、問題なく動作しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-30