エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
(61件のレビュー)めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途
めねじのねじ抜け強度の増加
ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
ねじ山の応力分布の一様化
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
商品レビュー
2026-02-24
- 用途:
- 旋盤加工の現場
製造業
スプリューが欲しいときは、品揃えが多く、小ロットでも直ぐに手に入るため
重宝しています。
2025-07-17
- 用途:
- アルミボックスのねじ強化の為
急にスプリューの数が足りなくなり、困っていたので大変助かりました。ありがとうございます。使用した感じはいつも使っていたものと変わりなく使用できました。またよろしくお願いいたします。
1人が参考にしています
2025-09-22
- 用途:
- 交換用予備
株式会社中島製作所 様
破損入替や、ヘタリからくる交換に使用、問題なく止まる
2025-06-18
- 用途:
- ネジ山の修理
製造業
気づいたら在庫切れ。慌てて注文したらすぐに届いて助かりました。
物はまんま普通でした。
2025-03-18
- 用途:
- ねじ山の交換
日本貨物鉄道株式会社 様
(運輸・通信業)
この交換作業は初めてなので苦労して、サイズもわからなかったので手探りでしたが、何とか交換できました。次回からはスムーズに対応できそうです。安価でよかったです。
- 対象商品:
- 05494833
2024-08-19
- 用途:
- φ4.2の穴に取り付けてM4ネジが直接使える加工用として使用
リコイルとして、壊したネジ山を補修するために使用するだけでなく、通し穴をネジ穴に変更するのに使用。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
- 質問:
- この商品の品番【M3-0.5×1.5D】の「D」は、「DNS」と表記されているものと同等品ですか?
- 回答:
- 「D」は正式には「DNS」と表記しますので、同等品です。
2011-10-31