エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
(95件のレビュー)高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
商品レビュー
2026-01-26
- 用途:
- バッテリーターミナルに
農・林・水産業
バッテリーのターミナルのナットに使用、付属しているナットが短くて締めずらいのでこのナットに交換、スパナがどこからでもかかり締めやすい、
1人が参考にしています
2025-11-12
- 用途:
- 車のメンテナンス作業
スクーデリアデサキ 様
ナットの締め付けをする為に、1種のナットでは締め付けが困難である為に長ナットが大変、役にたちました、ありがとうございました。
2025-12-28
- 用途:
- 木工作業
卸売・小売業
おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました
2025-08-05
- 用途:
- 車のメンテナンス
ねじの山もしっかり、外観も問題なし、手の入りにくいところや、ボルト部を回したい時のWナット代わり、重宝する品物です。
2025-02-18
- 用途:
- コンクリート型枠設置時
建設業・工事業
予想通りのもので使いやすかったです。
対応も早くて、安心しました。
- 対象商品:
- 23443193
2024-06-28
- 用途:
- スルド(ブラジルのタイコ)のタハーシャ(テンション)に使います。
自動車・二輪車・自転車関連業
クロメートとユニクロとどっちがいいか試したくて両方、買いました。チューニングの度に締めたり緩めたりする使い方なので、(1/4インチなど)ネジ山が大きい方が有利です。ネジ山の小さいM6はすぐダメになってしまうので、適当な長さのモノを探していたのですが、15mmは適当だと思いました。(この写真は20mm or 25mm?15mmより長いモノの様に見えます)
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29