- 工具の通販モノタロウ
- 掘り出し物セール
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
電気材料
ねじ・ボルト・釘
テープ
機構部品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
メカニカル部品
梱包用品
バイク部品
洗剤・除去剤
科学研究・開発用品
制御機器
自動車補修部品
農業機械
配管・水廻り設備部材
卓上消耗品
手袋
厨房用品
はんだ関連・静電気対策用品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
事務用品
店舗什器・備品
空調・照明・電設資材
物流用品
食品・飲料
建材・エクステリア
作業服
バッテリー・電装
切削工具
研磨材
接着剤・補修材
測定用品
安全保護具
建築金物
作業工具
印刷用紙/インク/印刷機
溶接用品
油圧機器・油圧ホース
測量用品(土木/建設)
清掃用品
マスク
トラック輸送・安全用品
塗料
バイク用オイル・ケミカル・洗車
安全標識
冷暖房・換気設備・忌避剤
縫製用品
整備工具・ウェア・ツーリング用品
農業・園芸資材
トラック用品・パーツ
保管用品
自転車部品
家電
学童・教育用品
救急・衛生
安全靴・作業靴
肥料・農薬・除草剤・種
住設機器
安全用品
パソコン/周辺機器
ポンプ・送風機・電熱機器
エンジン工具
自動車用オイル・ケミカル
塗装・養生・内装用品
タイヤ・足回り
空圧工具
理美容
農具
洗車・清掃
医療
日用品
介護用品
自転車整備工具・アクセサリー
電動工具
オフィス家具
船舶用品・漁業資材
防災用品
カー用品
クリーンルーム用品
鈑金・塗装
スプレー・オイル・グリス
ヘルスケア
ガレージ機器・整備設備
防犯用品
整備工具・収納
フォークリフト・産機・建機用品
446件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングエルボ 1袋(10個)
通常
¥3,998
税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
PISCO(ピスコ)
ユニオンティー 1袋(10個)
通常
¥4,798
税込¥5,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
PISCO(ピスコ)
ユニオンエルボ 1袋(10個)
通常
¥3,998
税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
SAWAKYU
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) 1袋(10個)
通常
¥879
税込¥967
エントリーして特価を表示する
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) 1個
通常
¥1,698~
税込¥1,868~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
PISCO(ピスコ)
違径ユニオンワイ 1個
通常
¥339
税込¥373
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
AirTAC
エルボ 1個
通常
¥119
税込¥131
エントリーして特価を表示する
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
PISCO(ピスコ)
ティー 1個
通常
¥339~
税込¥373~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手ストレート 1個
通常
¥1,298
税込¥1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
フジキン
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) 1個
通常
¥4,898
税込¥5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 1袋(10個)
通常
¥3,698
税込¥4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
PISCO(ピスコ)
ミニタイプ エルボ 1袋(10個)
通常
¥2,498
税込¥2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
フジキン
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) 1個
通常
¥18,980
税込¥20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
志村発條製作所
パワーバンド 1個
通常
¥239
税込¥263
エントリーして特価を表示する
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS316継手 ストレート 1個
通常
¥1,898
税込¥2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ 1個
通常
¥6,898~
税込¥7,588~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
PISCO(ピスコ)
ミニマル継手 ミニマルストレート 1個
通常
¥49
税込¥54
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
いけうち
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ 1個
通常
¥1,098~
税込¥1,208~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ 1個
通常
¥8,398~
税込¥9,238~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
PISCO(ピスコ)
固定圧レギュレータ 1個
通常
¥2,998
税込¥3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ 1個
通常
¥9,998
税込¥10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SMC
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 1個
通常
¥6,598
税込¥7,258
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
PISCO(ピスコ)
ダブルユニバーサルエルボ 1個
通常
¥619
税込¥681
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
フジキン
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) 1個
通常
¥569
税込¥626
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
フロウエル
異径ユニオン 30シリーズ 1個
通常
¥2,998
税込¥3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
コクゴ
NORMAホースバンド 1袋(10個)
通常
¥3,798
税込¥4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。
ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
千代田通商
タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ 1個
通常
¥259~
税込¥285~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
446件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ