掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

ティー

ティー PISCO(ピスコ) ティー PISCO(ピスコ) ティー PISCO(ピスコ) ティー PISCO(ピスコ) ティー PISCO(ピスコ) ティー PISCO(ピスコ) ティー PISCO(ピスコ) ティー PISCO(ピスコ)
(4件のレビュー)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
チューブ外径(inch)
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10368084 PB6-M6 1個 3.8 20.5 17 20.25 23 12.5 10 6 - 1 M M6×1
578
439
483 (税込)
当日出荷
35310335 PB4-02 1個 11 29 14.9 20.7 28 10 14 4 - 1 R 1/4
484
339
373 (税込)
当日出荷
35310414 PB3/8-02 1個 11 28.5 20.2 26 31.2 17.5 14 - 3/8B 1 R 1/4
721
549
604 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-07
用途:
機械のメンテナンス

30年使用している機械のエアー配管チューブ交換時使用しました
カシメタイプから本品に交換 作業も楽に行え満足です

対象商品:
09147607
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
09147555
2016-01-10
用途:
エアサス

特に問題なし。

対象商品:
09147582
2014-05-15
用途:
エアー接続用
コイズミライティング株式会社 様

少し抜きにくい感じがする。
1個から買えるから便利なのだが、
数量をまとめたら少しでも割り引きあれば、より使うのに。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。