掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち
(1件のレビュー)

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。

用途高圧洗浄 圧力(MPa)標準:3 材質セラミック(噴口部)、S303(その他) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58294785 1/8MVNP1587AL99-S303 R1/8 区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
58295029 1/8MVNP3068S303 R1/8 区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
58295424 1/4MVNP1587AL99-S303 R1/4 区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
58295503 1/4MVNP2549AL99-S303 R1/4 区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途:
高圧洗浄機のノズル

純正品はとても高かったので、初めて購入しましたがとても低価格及び品質が良いのでまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1人が参考にしています
2022-07-01