エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
ユニオンティー
(33件のレビュー)一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
汎用管継手 の新着商品
商品レビュー
2025-07-07
- 用途:
- 制御盤製作
普段購入する商社ですと、販売ロットがありますが、こちらでは1個~バラ購入することができ、また当日出荷も可能で、急に必要になった際にも、非常に重宝しております。
- 対象商品:
- 09147372
2025-02-26
- 用途:
- 空気配管
株式会社魚谷鉄工所 様
機械の空気配管が漏れていたので交換部品として購入。
ホームセンターではピッタリのサイズが無かった。
日曜に注文したが即日発送してくれた。
大変助かりました。
2025-08-04
- 用途:
- 機械修理
機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。
2024-10-04
- 用途:
- 測定器の部品として使用
合同会社ユニコーンアルファ 様
(製造業)
PISCOの製品はチューブの取付も確実で安心です。以前から何度もリピート注文して使用しています。
1人が参考にしています