エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
違径ユニオンワイ
(7件のレビュー)一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
汎用管継手 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 09981097
2022-12-13
- 用途:
- エアーの分配に
トマトデンタル 様
(医療・福祉・介護関連業)
エアーを使用する機器が多いので分配で使ってます。簡単に安く綺麗に分配ができて助かります。
2021-12-29
- 用途:
- 炭酸水
安定の商品でした 何も文句はありません 素晴らしいピスコ
- 対象商品:
- 10369834
2019-09-12
- 用途:
- ガレージのエアー配管に使用
吉良オート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
エアー漏れも無く、特に問題ありませんでした。また購入したいと思います。
- 対象商品:
- 09981106
2015-06-18
- 用途:
- 外注設備ではφ12エアホースで配管しているが、社内エアホースはφ10が主流のため
求めるサイズの違径ユニオンがあり
ニップル等の金具でのサイズ変換しなくても良くて助かりました
- 対象商品:
- 09981097
2013-02-04
- 用途:
- 工場の機械・装置 エアー供給用
商品の性格上、エアーチューブの接続(挿入)感、エアー漏れ、耐久性が重要と思っていますが、実使用したところで今のところ違和感・懸念はなさそうです。