エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
(3件のレビュー)本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
汎用管継手 の新着商品
商品レビュー
2026-02-16
- 用途:
- エアー配管
イマリ・ホットエアータービン 様
(製造業)
納期も早く製品はしっかりとした作りで、満足しております。
1人が参考にしています
2025-02-20
- 用途:
- 機械
有限会社恵明 様
(製造業)
製品はすべての期待を上回り、卓越した性能と使いやすさを提供しました。 品質と信頼性を求める方には強くお勧めします。投資する価値は十分にあります!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39482974
2018-08-06
- 用途:
- 熱帯地域向けの製品に
通常のものだと耐熱が60℃までのものが多いが、これのはシールがH-NBRなので100度までOK。
FKMなら120度まで行けるがそこまではいらない。
それでいてそこまで高価でないのがまた最高。
3人が参考にしています