掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC
(1件のレビュー)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28725261 SY5220-5H-C6 - 5
10,780
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
28748605 SY5240-1MNZ-02 - 5
11,610
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28724981
2017-01-19
用途:
コインパーキング機械(ロック板)の交換用です。

これまで沢山使っています。信号を受けるとLEDが点灯します(一瞬ですが;)。交換時期になると、信号を受けてもどちらかのポートが動かなくなりますね。もうちょっと安いといいのになぁ;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。