工具の通販モノタロウ 掘り出し物セール コンプレッサー・空圧機器・ホース エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください エントリーエントリーで対象商品がお安くなります。※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。 キャンペーンコード入力※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。 キャンペーンコードのご利用方法 000026261456 キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。 ※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。 キャンペーンコード 000026261456 キャンペーンコードご利用方法 SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの 方向制御機器 SMCの 方向制御ハンドバルブ VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ 注文コード 69038446 69038455 69038464 69038473 69038489 69038498 69038507 69038516 69038525 69038534 69038543 69038559 69038568 69038577 69038586 69038595 69038604 69038613 69038629 69038638 69038647 69038656 69038665 69038674 69038683 69038699 69038708 69038717 69038726 69038735 69038744 69038753 69038769 69038778 69038787 69038796 69038805 69038814 69038823 69038839 69038848 69038857 69038866 69038875 69038884 69038893 69038909 69038918 69038927 69038936 69038945 69038954 69038963 69038979 69038988 69038997 69039006 69039015 69039024 69039033 69039049 69039058 69039067 69039076 69039085 69039094 69039103 69039119 69039128 69039137 69039146 69039155 69039164 69039173 69039189 69039198 69039207 69039216 69039225 69039234 69039243 69039259 69039268 69039277 69039286 69039295 69039304 69039313 69039329 69039338 69039347 69039356 69039365 69039374 69039383 69039399 69039408 69039417 69039426 69039435 69039444 69039453 69039469 69039478 69039487 69039496 69039505 69039514 69039523 69039539 69039548 69039557 69039566 69039575 69039584 69039593 69039609 69039618 69039627 69039636 69039645 69039654 69039663 69039679 69039688 69039697 69039706 69039715 69039724 69039733 69039749 69039758 69039767 69039776 69039785 69039794 69039803 69039819 69039828 69039837 69039846 69039855 69039864 69039873 69039889 69039898 69039907 69039916 69039925 69039934 69039943 69039959 69039968 69039977 69039986 69039995 69040004 69040013 69040029 69040038 69040047 69040056 69040065 69040074 69040083 69040099 69040108 69040117 69040126 69040135 69040144 69040153 69040169 69040178 69040187 69040196 69040205 69040214 69040223 69040239 69040248 69040257 69040266 69040275 69040284 69040293 69040309 69040318 69040327 69040336 69040345 69040354 69040363 69040379 69040388 69040397 69040406 69040415 69040424 69040433 69040449 69040458 69040467 69040476 69040485 69040494 69040503 69040519 69040528 69040537 69040546 69040555 注文コード 76463258 76463267 76463276 76463285 76463303 76463319 76463328 76463337 76463364 76463373 76463389 76463398 76463425 76463434 76463443 76463459 76463477 76463486 76463495 76463504 76463513 76463529 76463538 76463547 76463556 76464475 76464484 76464493 76464509 76464518 76464527 76464536 76464545 76464554 76464563 76464579 76464606 76464615 76464624 76464633 76464649 76464667 76464676 76464685 76464694 76464703 注文コード 76463294 76463346 76463407 76463468 76464588 注文コード 76463355 76463416 76464597 76464658 注文コード 76463565 76463574 76463583 76463599 76463608 76463617 76463626 76463635 76463653 76463669 76463678 76463687 76463696 76463705 76463748 76463757 76463766 76463775 76463784 76463793 76463836 76463845 76463854 76463863 76464719 76464728 76464737 76464746 76464755 76464764 76464789 76464798 76464807 76464816 76464825 76464834 76464843 76464859 76464904 76464913 76464929 76464938 76464947 76464956 76464965 76464974 76464983 76464999 76465078 76465087 76465096 76465105 注文コード 76463644 76463714 76463723 76463739 76463809 76463818 76463827 76463879 76463888 76463897 76463906 76464773 76464868 76464877 76464886 76464895 76465008 76465017 76465026 76465035 76465044 76465053 76465069 76465114 76465123 76465139 76465148 注文コード 76862188 76862197 76862249 76862258 76862267 76862276 76862285 76862294 76862303 76862319 76862328 76862337 76862346 76862355 76862364 76862425 76862434 76862443 76862459 76862468 76862477 76862486 76862495 76862504 76862513 注文コード 76862188 76862197 76862215 76862233 76862258 76862276 76862285 76862319 76862337 76862346 76862364 76862373 76862398 76862407 76862425 76862443 76862459 76862477 76862486 76862504 76862513 76862529 76862547 注文コード 76862206 76862215 76862224 76862233 76862373 76862389 76862398 76862407 76862416 76862529 76862538 76862547 (1件のレビュー) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 使用流体空気 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VHK2A-03S-03S VHK2A-06F-04F 接続口径 ブラケット 選択解除 (-) なし 接続口径1 選択解除 R3/8Φ6 接続口径2 選択解除 R3/8Φ4 色(つまみ部) 選択解除 グレー バルブ型式 選択解除 (2) 2ポート弁 タイプ 選択解除 標準タイプ 保証耐圧力(MPa) 選択解除 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 選択解除 0~60 ねじの種類 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69040336 VHK2A-03S-03S - (-) なし R3/8 R3/8 グレー (2) 2ポート弁 標準タイプ 1.5 0~60 - ¥1,540 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 当日出荷 69038489 VHK2A-06F-04F - (-) なし Φ6 Φ4 グレー (2) 2ポート弁 標準タイプ 1.5 0~60 - ¥1,050 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 税込¥4,398~ ¥3,998~ VHS30EW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 ダブルアクション パネルマウント仕様 SMC 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 小型電磁弁(SR552-R) ParkerTAIYO 税込¥9,898~ ¥8,998~ 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ チューブガスケット SMC 税込¥83 ¥75 バスケットへ ブラケット SMC 税込¥362 ¥329 バスケットへ VQZ33 SMC 税込¥7,038~ ¥6,398~ 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC 税込¥351~ ¥319~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ パイロット式3ポート弁2個内蔵形 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 税込¥18,678~ ¥16,980~ パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 税込¥13,178~ ¥11,980~ パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 税込¥12,078~ ¥10,980~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 税込¥120,780~ ¥109,800~ 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC 税込¥7,038~ ¥6,398~ パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 税込¥5,885~ ¥5,350~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 76862197 2023-01-16 用途: 機械のエアー開閉 機械のエアー開閉に使用しています。ツマミが小さく作業性が悪いです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品