掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーユニオン 材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196 内容量1個
関連資料: (18.65MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(inch)
寸法E(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75797305 VUWT-25.4-V 1 1 25.4 0.88 22.3 1 3/8 34.9 1.45 1.93 25.4
19,200
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。