エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ
(6件のレビュー)難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状フィメイルコネクタ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類Rc
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量1個
汎用管継手 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 02121131
2022-08-05
- 用途:
- 空圧サプライ
自動車・二輪車・自転車関連業
ガレージ内の、エア配管にチューブを使ってます、機器や工具に接続する時、ホームセンターにも欲しいサイズが無いので、センターで注文するより早いので助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 02121664
2021-09-08
- 用途:
- ファインバブル生成装置製造時
製造業
サイズの品揃えが豊富であることが非常に助かる。ブッシュやフィッティングを使用せず、Rネジに直接接続することから、部品点数を減らし、工数削減になる。
- 対象商品:
- 05720434
2015-07-24
- 用途:
- 炭酸ガス配管として
圧力計を6㎜チューブに接続するために使用。
一個で直接チューブに接続できるので使い勝手が非常に良く満足です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 02121831
2013-01-25
- 用途:
- 乳製品製造(パック水滴飛散)
エアブローノズルに使用します
コンパクトに収まり、ワンタッチ継ぎ手なのでアレンジし易くイメージどうりのレイアウトが可能になります。
材質も良くシビアな環境でも充分長く使えそうです。
とにかくこの価格が魅力です!