LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法
399件中 1~40件

反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機 オーム電機 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W 1台
通常 5,098 税込5,608
エントリーして特価を表示する
当日出荷
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 1セット
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト60形150径昼白色 1個
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) B級用LEDランプ カセット式(直付用) 1個
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) LED防犯灯10VA明るさセンサあり 1台
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ エコリカ 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 1個
通常 32,980 税込36,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス) Luminous(ルミナス) シーリングライト リモコン付 1台
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。
CIRCULIGHT シーリングサーキュライト 6畳 スイングモデル 調光調色 ドウシシャ ドウシシャ CIRCULIGHT シーリングサーキュライト 6畳 スイングモデル 調光調色 1台
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
洋風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 洋風ペンダントライト 6畳調光 1台
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) LED多目的ブラケットライト 1個
通常 6,198 税込6,818
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 92日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事 光商事 ライティングダクトレール用スポットライト器具 1台
通常 939 税込1,033
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
キッチンライト Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) キッチンライト 1台
通常 7,598 税込8,358
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 92日以内出荷
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ 1台
通常 8,598 税込9,458
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 92日以内出荷
エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ
省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
高輝度LEDテープライト NEXcell NEXcell 高輝度LEDテープライト 1巻
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 1個
通常 4,198 税込4,618
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 1台
通常 7,598 税込8,358
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 92日以内出荷
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機 オーム電機 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W 1台
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】 日立 日立 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】 1個
通常 9,498 税込10,448
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) LED電球ダウンライト(ランプ別売) 1台
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 1台
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 セフティー電気用品 ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 1台
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
高天井用照明 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 高天井用照明 1台
通常 36,980 税込40,678
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
DNシリーズ
工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。
既存器具と比較しても同等の重さ
既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) LEDシーリングライト リモコン付き 1個
通常 4,098 税込4,508
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。
演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。
お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。
軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
CIRCULIGHT シーリングサーキュライト 8畳 スイングモデル 調光調色 ドウシシャ ドウシシャ CIRCULIGHT シーリングサーキュライト 8畳 スイングモデル 調光調色 1台
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
ペンダント 東京メタル 東京メタル ペンダント 1台
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) 一般住宅用防雨・防湿形器具 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般住宅用防雨・防湿形器具
マイクロスポットライト TOKISTAR TOKISTAR マイクロスポットライト 1本
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷から 10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
LED流し灯 コイズミ(小泉成器) コイズミ(小泉成器) LED流し灯 1台
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
ソーラーポールライト システック システック ソーラーポールライト 1本
通常 37,980 税込41,778
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 5日以内出荷
ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。 急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。 自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。 電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。
ブランクプレート 未来工業 未来工業 ブランクプレート 1個
通常 679 税込747
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック 東芝ライテック 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 1個
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 オーム電機 LEDベースライト 逆富士型 40形 1台
通常 7,898 税込8,688
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
100-242V電圧対応
省エネ長寿命
40形 ライトバー Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 40形 ライトバー 1本
通常 6,498 税込7,148
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 92日以内出荷
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック 東芝ライテック LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 1セット
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 32日以内出荷
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 1台
通常 7,698 税込8,468
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 92日以内出荷
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ 1台
通常 7,498 税込8,248
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 1台
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 92日以内出荷
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック 東芝ライテック LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 1台
通常 4,898 税込5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 62日以内出荷
IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 1セット
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 15日以内出荷
399件中 1~40件