空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470
(9件のレビュー)綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン
機能帯電防止素材
内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
商品レビュー
2025-09-03
- 用途:
- 農作業用
米屋倶楽部 様
(サービス業)
以前使っていた空調服がほとんど毎日位にあせをかくので洗濯をした居たので
生地が弱って自然に破れてしまい新しいのを新調してみましたら以前の生地よりか凄く生地が強そうです、この分だと少し枝木が当たっても丈夫そうです。
- 対象商品:
- 16533737
2024-09-05
- 用途:
- 夏季の作業服として使用
サービス業
以前買った空調服の洗い替えにもう一式追加で購入。ファンと電池はパワーアップ版に変えたので、涼しさがより長持ちするような気がします。
- 対象商品:
- 16533728
2024-07-15
- 用途:
- 電気系メンテナンス
現場が青系作業着の指定があるため購入。以前使っていた空調服はシワがひどかった。これはシワが気にならない。着心地と風の流れは満足。
- 対象商品:
- 16533816
2020-08-16
- 用途:
- 鉄道沿線の草刈り、鉄道(軌道)の保守管理
信楽高原鐵道株式会社 様
(運輸・通信業)
蛍光色のラインをいれてほしい
目立つ色を入れると安全に作業ができますので