空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550
(25件のレビュー)空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
内容量1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
商品レビュー
2026-07-05
- 用途:
- 現場での溶接作業時に使用
株式会社ステントス 様
溶接時に使用できる綿100%空調服が少ないので、これほどサイズの揃った空調服の販売は歓迎です。 これに冷却プレート付きの空冷ファンを合わせて、現場溶接の作業員に試用してもらいましたら好評でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16534105
2026-08-01
- 用途:
- 金属加工作業
製造業
Mサイズがジャストサイズなのだが汗と洗濯で縮みが大きくすぐに裂ける。
Lサイズでは新品はかなり大きく袖を引っ掛けたりするが洗濯で縮むので最初からこのサイズで買えば良かった。
ワンサイズ上がおすすめです。
2025-08-30
- 用途:
- 鉄工所での作業
中村精工有限会社 様
シルバーとあったので光っているかと思いましたが、グレーで光沢はありませんでした。スターターキッドとセットで見ないで購入しましたが不具合もなくきちんと作動して良かったです。
- 対象商品:
- 16534114
2023-06-29
- 用途:
- 空調機整備、修理
有限会社エアテクニカル 様
(建設業・工事業)
サイズ感も良く(LL)、ポケット等使いやすい。
色合いも思っていたより気に入っています。
生地に汚れが付きにくいのではと思います。
- 対象商品:
- 56182918
2023-09-01
- 用途:
- 玉掛作業及び配材作業
有限会社共進工業 様
(建設業・工事業)
異動範囲が広くてクーレットが使えず困っていたがこのブルゾンのおかげで作業が楽になった
- 対象商品:
- 26644738
2022-06-26
- 用途:
- 梱包作業時
製造業
ジッパーとマジックテープが使いやすく、通常の作業服よりも1サイズ大きく作ってあるので通常の作業服と同じサイズを着用できます。