虫対策・忌避剤セール

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261196

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261196
キャンペーンコードご利用方法

マモルーム コバエ用

マモルーム コバエ用 アース製薬 マモルーム コバエ用 アース製薬 マモルーム コバエ用 アース製薬 マモルーム コバエ用 アース製薬

おうちまるごと予防空間!コバエ成虫駆除&幼虫駆除による発生予防。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。

付属品 成分【有効成分】トランスフルトリン 使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。 香り無香性 対象害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ) 有効期間約2ヵ月(1日12時間使用・約720時間分)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71694975 4901080322913 1個
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷
71694991 4901080326416 1個(45mL)
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。