エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
UVブラックライト(3灯)
(18件のレビュー)サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約75g
光源日亜化学製UV-LED
波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED3灯
実用点灯時間約15時間
内容量1個
空調配管工具 の新着商品
商品レビュー
2025-03-11
- 用途:
- 塗装状態の確認
東光東芝メーターシステムズ株式会社 様
安価ですが、普通に使えています、耐久性や電池の持ちはこれからになりますが、現時点、不満なく使えています
2024-10-03
- 用途:
- メンテナンス
株式会社サンケン・エンジニアリング 様
(建設業・工事業)
めっちゃ暗かった。
個体差があるのかな?
比べることが出来ないので残念。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55647664
2023-04-10
- 用途:
- トイレやシンクの有機物、配管チューブの亀裂の確認に
サービス業
LEDはパワフルで、トイレの便器やシンクの有機物、配管のヒビ割れの目視点検にぴったりです。一度に直径25から30cmの範囲で蛍光を確認できます。
日本ではまず使わないと思いますが、お札の真贋鑑定にも便利です。拠点1箇所に1本は常備しておきたい便利な商品です。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16