エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
リーク・アラート水漏れ検知器
水漏れの初期を素早く感知、電池で作動し、本体が濡れると大きなアラーム音でお知らせします。
水と本体が直接接触した瞬間に90デシベルの大きな音でお知らせします。
水に浮くように設計されており、72時間の間アラーム音が鳴り続けます。
完全自動作動式で、電気配線の心配無用です。
電池残量お知らせ機能内蔵で、常に最適な安全性と性能を確保します。
水漏れの見張り番には最適な一品です。
用途配管・流し台の下や洗濯機の下など水漏れの可能性のある場所に置いて万一の水漏れを探知します。
仕様9V電池使用
材質(本体)樹脂
内容量1個
注意
※製品に付属している説明書をよく読み理解をしたうえでご使用ください。