空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

高精度エレクトロニックチャージャー

高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO
(2件のレビュー)

センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!
接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)
暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。
外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。
校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。

電源(V)
(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)
※いずれか一方
用途フロンガスの充填に 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D) 載台寸法(mm)長さ230×幅230 秤量50kg(20kgボンベ対応) 分解能/充填精度5g 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09171574 TA101FB 5/16アダプター×2 ポート付
51,000
46,980
51,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09171574
2019-08-14
用途:
ルームエアコンの取り付け工事他
有限会社九州クリーンエネルギーシステム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取説も良く
初めて使用しました
問題なく作業も完了し自信につながります。

1人が参考にしています
対象商品:
09171574
2013-09-21
用途:
空調工事
勇真設備 様 (建設業・工事業)

分かりやすく、使いやすかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。