エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
SDカード付テスラ/ガウスメーター
(2件のレビュー)機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
内容量1個
空調配管工具 の新着商品
商品レビュー
2025-04-17
- 用途:
- 磁石を使用した部品の受入れ検査
製造業
使い勝手が非常に良く作業者スキルによる測定値ばらつきが無い。
もっと、高価な機種と同程度の測定精度なのでコストパフォーマンスは高い。
プローブ部の強度が若干、不安なので強度UPできればありがたい。
- 対象商品:
- 66102445
2021-09-30
- 用途:
- 試作評価
リードスイッチを開閉する磁石の測定のために購入しました。
対象の磁石が米粒くらいなので測定の際の位置決めに苦労しています。
小豆程度より大きい磁石なら問題なく計測できそうです。
垂直に測れるプローブの紹介があったら同時購入していたかもしれません。